大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M18
ねじピッチ
2.5
注文コード
44810963
品番
M18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・寸法r・ねじピッチ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M18
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目