大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44811015
品番
M36
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
鉄
ねじピッチ
4
寸法H(mm)
161.5
寸法a(mm)
133
寸法t(mm)
55
寸法r(mm)
35
寸法D(mm)
70
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
70
寸法d1(mm)
37.5
寸法h(mm)
95
寸法c(mm)
31.5
ねじ山種類
メートル並目