大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44811024
品番
M42
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M42
材質
鉄
ねじピッチ
4.5
寸法H(mm)
184.5
寸法a(mm)
151
寸法t(mm)
64
寸法r(mm)
40
寸法D(mm)
80
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
80
寸法d1(mm)
45
寸法h(mm)
109
寸法c(mm)
35.5
ねじ山種類
メートル並目