大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44811033
品番
M48
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M48
材質
鉄
ねじピッチ
5
寸法H(mm)
208
寸法a(mm)
170
寸法t(mm)
73
寸法r(mm)
45
寸法D(mm)
90
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
90
寸法d1(mm)
50
寸法h(mm)
123
寸法c(mm)
40
ねじ山種類
メートル並目