大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44811042
品番
M64
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M64
材質
鉄
ねじピッチ
6
寸法H(mm)
256
寸法a(mm)
210
寸法t(mm)
90
寸法r(mm)
50
寸法D(mm)
110
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
110
寸法d1(mm)
67
寸法h(mm)
151
寸法c(mm)
50
ねじ山種類
メートル並目