大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
注文コード
44811051
品番
M6
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
32.5
寸法a(mm)
25
寸法t(mm)
10
寸法r(mm)
6
寸法D(mm)
13
表面処理
ドブ
寸法b(mm)
14
寸法d1(mm)
7.5
寸法h(mm)
20
寸法c(mm)
6.3