※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイナット(鉄/生地)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44811173
品番
M48
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M48
材質
鉄
ねじピッチ
5
寸法H(mm)
208
寸法a(mm)
170
寸法t(mm)
73
寸法r(mm)
45
寸法D(mm)
90
表面処理
生地
寸法b(mm)
90
寸法d1(mm)
50
寸法h(mm)
123
寸法c(mm)
40
関連資料:
(0.17MB)