大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
イダリング(ウィット)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
44811207
品番
12
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
材質
ステンレス
山数
12
寸法H(mm)
3
寸法d(mm)
10.8
寸法t(mm)
0.6
寸法B(mm)
21
ねじ山種類
ウィット