大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
イダリング(ウィット)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44811216
品番
58
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/8
材質
ステンレス
山数
11
寸法H(mm)
3
寸法d(mm)
14.5
寸法t(mm)
1
寸法B(mm)
26
ねじ山種類
ウィット