大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
イダリング(ウィット)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44811225
品番
34
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/4
材質
ステンレス
山数
10
寸法H(mm)
4
寸法d(mm)
17.5
寸法t(mm)
1.2
寸法B(mm)
32
ねじ山種類
ウィット