大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
イダリング(ウィット)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44811243
品番
1"
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1
材質
ステンレス
山数
8
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
23.5
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
41
ねじ山種類
ウィット