大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
イダリング(ウィット)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44811252
品番
1"18
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1-1/8
材質
ステンレス
山数
7
寸法H(mm)
6
寸法d(mm)
26.3
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
45.5
ねじ山種類
ウィット