大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
イダリング(ウィット)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
44811277
品番
1/2
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
山数
12
寸法H(mm)
3
材質
鉄
寸法d(mm)
10.8
寸法t(mm)
0.6
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
21
ねじ山種類
ウィット