大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
イダリング(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44811365
品番
M36
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
ねじピッチ
4
寸法H(mm)
9
寸法d(Φmm)
33.6
材質
ステンレス
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
55