大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
イダリング(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44811417
品番
M14
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法H(mm)
3
寸法d(mm)
13.2
寸法t(mm)
0.8
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目