大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
イダリング(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44811435
品番
M27
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
鉄
ねじピッチ
3
寸法H(mm)
6
寸法d(mm)
25
寸法t(mm)
1.5
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
41
ねじ山種類
メートル並目