大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
イダリング(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44811453
品番
M36
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
鉄
ねじピッチ
4
寸法H(mm)
9
寸法d(mm)
33.6
寸法t(mm)
2
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
55
ねじ山種類
メートル並目