大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
イダリング(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
44811471
品番
M48
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M48
材質
鉄
ねじピッチ
5
寸法H(mm)
10.5
寸法d(mm)
45
寸法t(mm)
2.5
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
74
ねじ山種類
メートル並目