廣杉精機
廣杉精機の スプリュー・ヘリサート
廣杉精機の インサート
イリサート(ユニファイ)(UNC)(RoHS対応品)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44811654
品番
UNC1/4×5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/4
山数
20
全長(mm)
6
材質
ステンレス
外径(mm)
M8×P0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応