廣杉精機
廣杉精機の スプリュー・ヘリサート
廣杉精機の インサート
イリサート(ユニファイ)(UNC)(RoHS対応品)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44811663
品番
UNC3/8×9.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
山数
16
全長(mm)
9.5
材質
ステンレス
外径(mm)
M12×P1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応