廣杉精機
廣杉精機の スプリュー・ヘリサート
廣杉精機の インサート
イリサート(ユニファイ)(UNC)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44811672
品番
U1/4×5-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/4
山数
20
全長(mm)
5
材質
ステンレス
外径(mm)
M8×P0.75