チューブベンダー ミリタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44811674 品番 -
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。

適合チューブ外径(Φmm)10 用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。 全長(mm)330 質量(g)790 最小曲げ半径(mm)23.8 曲げ角度0〜180度
注意
※用途以外では使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44811656
2025-03-19
用途:
ステンレスパイプ加工

ステンレス製パイプでも余裕で曲げられます。非常に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
44811665
2024-04-26
用途:
パイプ曲げ
製造業

ステンレス8φ*1.0t肉厚のパイプ曲げに使用、他社との金額差が大きく 多少不安でしたが
そんな心配は無用でした 難なく曲げることが出来ました 10φ用も購入しようかと検討中です

1人が参考にしています
対象商品:
44811656
2021-10-11
用途:
油圧配管用鋼管 OST−2 φ6t1.0の曲げ加工

油圧配管用鋼管 OST−2 φ6t1.0の曲げ加工に使用しました。
鋼管ということでうまく曲がるか心配でしたがキレイに曲げることができ満足しています

3人が参考にしています
対象商品:
44811665
2024-04-14
用途:
銅鍋の取っ手を真鍮で制作する際
製造業

適合するパイプの直径と全長の寸法表示はあるものの、曲げる際の口径の表示がなく注文時に迷ったため、内径の表示をお願いしたい。

1人が参考にしています
対象商品:
44811665
2022-07-16
用途:
銅配管作成。
ヒッツエンタープライズ株式会社 様 (サービス業)

以前にも同じようなものを使っていたので、使い勝手は良かったです。

対象商品:
44811656
2020-11-18
用途:
アルミパイプの曲げ加工

肉厚が薄い為なのか、目的としていた厚さ0.5mmのアルミパイプは、まったく曲げ加工出来なかった。
アルミ丸棒にするとコストがかる。目の前の材料と道具を見ては悩んでいる

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2021-05-13
用途:
パイプ曲げに
自動車・二輪車・自転車関連業

全く曲がらない。手で曲がるような柔らかいものしか曲がらない。返品したいぐらい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする