廣杉精機
廣杉精機の スプリュー・ヘリサート
廣杉精機の インサート
イリサート(ユニファイ)(UNC)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
1/4
注文コード
44811681
品番
U1/4×6-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1/4
山数
20
全長(mm)
6
材質
ステンレス
外径(mm)
M8×P0.75