廣杉精機
廣杉精機の スプリュー・ヘリサート
廣杉精機の インサート
イリサート(ユニファイ)(UNC)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44811697
品番
U38×9.5-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
山数
16
全長(mm)
9.5
材質
ステンレス
外径(mm)
M12×P1.0