廣杉精機
廣杉精機の スプリュー・ヘリサート
廣杉精機の インサート
イリサート(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
44811733
品番
M2×2-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
全長(mm)
2
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
外径(mm)
M3×P0.5