東海物産
東海物産の スプリュー・ヘリサート
東海物産の インサート
ウルトラサート4フランジ型UDIV(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44811821
品番
FU-44001CD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.5
寸法L1(mm)
9
材質
黄銅(カドミレス)
寸法t(mm)
0.9
表面処理
生地
寸法D1(mm)
5.5
寸法D2(mm)
6.4
寸法L2(mm)
8.1
寸法D3(mm)
7