東海物産
東海物産の スプリュー・ヘリサート
東海物産の インサート
ウルトラサートUDIIUDIV(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
ねじの呼び
M8
注文コード
44811873
品番
UD-28001CD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
寸法L(mm)
13
材質
黄銅(カドミレス)
タイプ
UD U
寸法d(mm)
0.7
表面処理
生地
寸法D1(mm)
1.4
寸法D2(mm)
13
寸法b(mm)
13
寸法c(mm)
12.5