東海物産
東海物産の スプリュー・ヘリサート
東海物産の インサート
ウルトラサートUDIIUDIV(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3.5
注文コード
44811916
品番
UD-43501CD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
寸法L(mm)
7.1
材質
黄銅(カドミレス)
タイプ
UD W
寸法A(mm)
8.5
表面処理
生地
寸法B(mm)
4.8
寸法D1(mm)
4.7
寸法D2(mm)
5.6