東海物産
東海物産の スプリュー・ヘリサート
東海物産の インサート
ウルトラサートUDIIUDIV(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
M8
注文コード
44811934
品番
UD-48001CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
寸法L(mm)
12.7
材質
黄銅(カドミレス)
タイプ
UD W
寸法A(mm)
17.5
表面処理
生地
寸法B(mm)
9.6
寸法D1(mm)
9.5
寸法D2(mm)
10.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44811934
UD-48001CD
41887605
UD-48001CD
ウルトラサート UDII UDIV(黄銅)(小箱)
東海物産
1箱(300個)
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました