ニフコ
ニフコの プラグ・止め輪・ピン
ニフコの 止め輪
カヌークリップ(白)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
44811986
品番
0410-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
材質
樹脂
色
シロ
呼び
0410-01
寸法D(mm)
3.5
寸法B(mm)
1.5
寸法C(mm)
9.5
寸法A(Φmm)
11