冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の 袋ナット
キャップ付きUナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
44812004
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
色
黒
タイプ
2種
寸法H(mm)
9
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ブラック
寸法l(mm)
(最大)7.4、(最小)5.5
寸法m(mm)
3.9
ねじ山種類
メートル並目