対応機種D3X、D3、D2Xs、D2X、D2Hs、D2H、D1X、D1H、D1、D700、D300、D200、F3PLimited、F3HP、F3、F3AF、F、FPhotomic、FPhotomicT、FPhotomicTN、FPhotomicFTN、F2、F2Photomic、F2PhotomicS、F2FhotomicSB、F2PhotomicA、F2PhotomicAS、F6、F5、F4、F4S、F4E、F100、F90、F90X、FM3A、NewFM2、FM2、FM、FM10、F-601M、F-301、F3、FA、FE2、FE、FG、FG-20、NikomatFT3、NikomatFT2、EL2、NikomatEL、EM、NikomatELW、NikomatFS、NikomatFT、NikomatFTN
対応【対応スピードライト】SB-900、SB-800、SB-80DX、SB-29S、SB-29、SB-28DX、SB-28、SB-27、SB-26、SB-25、SB-24、SB-22S、SB-22、SB-20、SB-17、SB-16、SB-14、SB-11、SB-140、【対応ホットシューアダプター】AS-15