冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の 袋ナット
キャップ付きUナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(72個)
注文コード
44812065
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
タイプ
1種
寸法H(mm)
31
寸法S(mm)
30
表面処理
クロメート
寸法l(mm)
(最大)24.8、(最小)20.4
寸法m(mm)
15.4
ねじ山種類
メートル並目