冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の 袋ナット
キャップ付きUナット(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
44812074
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
タイプ
2種
寸法H(mm)
19
寸法S(mm)
19
表面処理
スズコバ
寸法l(mm)
(最大)15.8、(最小)12.5
寸法m(mm)
9
ねじ山種類
メートル並目