冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の 袋ナット
キャップ付きUナット(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(125個)
注文コード
44812117
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
タイプ
1種
寸法H(mm)
26.5
寸法S(mm)
24
表面処理
亜鉛黒
寸法l(mm)
(最大)20.8、(最小)17
寸法m(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目