ケイエスティ
ケイエスティの ナット
ケイエスティの 袋ナット
キャップ付きセルフロッキングナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44812144
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
色
黒
寸法H(mm)
9
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ブラック
寸法l(mm)
(最大)7.4、(最小)5.5
寸法m(mm)
3.9
ねじ山種類
メートル並目