ケイエスティ
ケイエスティの ナット
ケイエスティの 袋ナット
キャップ付きセルフロッキングナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44812187
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
10.5
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ホワイト
寸法l(mm)
(最大)7.9、(最小)6.2
寸法m(mm)
4.2
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。