フクフォーム

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(24枚) 厚さ(mm)60 仕様圧縮係数:(測定値)8.7(JIS A9511) 注文コード44812199 品番FF605
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は厚さ・仕様・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

施工性に優れた床下断熱材、簡単施工でピッタリ、アジャスト。
2本のスリット部のアジャスト効果で隙間がほとんどできません。
合じゃくりのジョイントが製品同士を密着させます。
のこぎりやカッター等で簡単に切断できます。
水をよせつけません。

納まり寸法(mm)258〜263 厚さ(mm)60 有効長(mm)864〜908 使用温度(℃)(長期)70 抵抗(熱抵抗値)0.74m2・KW 仕様圧縮係数:(測定値)8.7(JIS A9511) 熱伝導率(W/mk)(測定値)0.040(JIS A1412) 係数透係数(測定値)250ng/m2・s・Pa以下(JIS A9511)
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※フクフォームは、ポリスチレンの発泡体です。ご使用にあたっては下記事項にご注意ください。
※長時間、直射日光にあてると劣化の原因になります。保管する際は充分ご注意ください。また、施工の際もすみやかに仕上げ施工を行う等、配慮をして下さい。
※難燃剤を加えていますが、不燃材ではありません。火に近付けないようご注意ください。
※有機溶剤、石油類には侵されますので、施工する際、薬剤・接着剤・塗料には充分ご注意ください。
※溶剤に侵されますので、木材防腐・防蟻材を使用する場合は、完全に乾燥してからフクフォームを施工してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35594106
2018-02-12
用途:
床下から部屋の断熱に使用した。
電気・ガス・熱供給・水道業

建付けの寸法違いにも、はめ込みがしやすい。「。。。ホーム」で
1部屋施工後、フクフォームで2部屋を1/2の日程で施工出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
35594106
2015-12-25
用途:
床断熱
その他業種

作業がスムーズに進みました。

1人が参考にしています
対象商品:
35594106
2013-12-23
用途:
床板の張替、断熱、省エネ

表示寸法に誤りがあります
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 303×45×860 の
奥行D寸法は 905mm です、メーカーに問い合わせ済です
メーカーからの返事は以下の通り
((お問合せいただきました、「フクフォーム」の件につき連絡を
させて頂きます。
ご指摘頂きました通り、左右勘合の為の凹凸があるため、
有効長は905mとなります。))

以上です

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけりて、申し訳ありません。
商品情報修正しました。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする