ケイエスティ
ケイエスティの ナット
ケイエスティの 袋ナット
キャップ付きセルフロッキングナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44812241
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法H(mm)
26.5
寸法S(mm)
24
表面処理
クロメート
寸法l(mm)
(最大)20.8、(最小)17
寸法m(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目