フクビ化学
フクビ化学の 内装資材
フクビ化学の 下地材
フクビ化学の 防水部材
ウェザータイト(バルコニー用)(一体タイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44812269
品番
WTBK105
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
施工スピード・精度を格段にアップ。
豊富なラインナップで7つの壁厚に対応。
種別
角105
材質
PE
色
グリーン半透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
310×200×100
幅A(mm)
108
注意
※高温・多湿を避けて保存してください。
※高温により変形しますので、火や高温物を近づけないでください。
※施工前は、日のあたらない屋内で保管してください。
※標準施工方法に従い施工してください。
※無理に折り曲げないでください。白化し割れる場合があります。
※ウェザータイトを施工する際に、タッカーは使用しないでください。
商品説明動画
参考になった
参考になった