大丸鋲螺製作所
大丸鋲螺製作所の ハンドル・取っ手・グリップ
大丸鋲螺製作所の ノブ、つまみ
大丸鋲螺製作所の つまみ
グリップナット(黒)(E-3)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44812397
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ
1
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
種類
丸形
外径(Φmm)
50
取付部
めねじ
材質(取付部)
SWCH-10R