ウェザータイトパイプ用

(12件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)100 注文コード44812409 品番-
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は幅・種別など6種類から選べます 他の種類を見る

ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。
専用の防水材だから、確実に防水。
水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!
接続パイプと密着性がよく、施工が容易。
テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。
10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)

適合パイプ外径(Φmm)19〜34 グリーン半透明 幅(mm)100
注意
※パイプとの間の隙間の発生や製品の裂け等が発生する恐れがありますので、適合範囲外のサイズのパイプには使用しないでください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77436696
2025-06-26
用途:
FF給湯器の排気用のスリーブに使用
建設業・工事業

管径200用ですが175のスリーブにしようしました。
異径なので少し甘めですので、気密テープで巻き込み使用しました。

対象商品:
75139434
2024-07-07
用途:
エアコンのスリーブやダクトの外壁貫通部の止水に使用します。
サービス業

丸いダクト等の止水に防水テープを貼るのは中々厄介で、確実性も怪しいのですが、これだと簡単かつ確実にテープを貼ることが出来ます。価格がもう少し安くなると良いと思います。

対象商品:
75139425
2023-08-27
用途:
エアコン配管防水工事

エアコン配管スリーブの防水に初めて使用しました、今まで防水テープ、シーリング等で工事していましたが、短時間で確実な防水工事できました、次回も使いたいですね。

対象商品:
75139425
2021-06-05
用途:
エアコンスリーブ取り付け時に
建設業・工事業

防水テープ貼りが確実で手間がかからず便利でした。次回も使いたいです。

対象商品:
75139443
2020-07-14
用途:
一般設備作業

スパイラル管,ライト管等で、管を選ばないのがいい。 別途防水テープが必要。現場で建築の分使用できる環境ならこれ無敵かも。

1人が参考にしています
対象商品:
75139434
2019-08-08
用途:
パイプファンの防水
建設業・工事業

これまで色々な同等商品を試してきましたが、これが一番施工性も良く止水効果も高そうです。ゲリラ豪雨もありますし、転ばぬ先の杖。備えあれば憂いなしですね。

対象商品:
75139434
2018-12-14
用途:
換気設備工事
建設業・工事業

便利で仕事が早くてとても重宝してますが
出来れば200パイ用とかあると助かります

対象商品:
75139416
2018-09-18
用途:
エアコン配管部の防水処置
建設業・工事業

50φ用ではありますが、60φにも使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする