画像準備中

グリップナット(黒)(E-3)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 44812415 品番 M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの呼びM10 表面処理3価ホワイト ねじピッチ1.5 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 種類丸形 外径(Φmm)50 取付部めねじ 材質(取付部)SWCH-10R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする