リフォーム用浴室収納 シェルファイン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ダークブラウン 位置棚:右 注文コード44812454 品番SFRDB
参考基準価格(税別)¥98,800 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は色・位置8種類から選べます 他の種類を見る

すっきり見栄えよく小物を置きたい、もっと楽に掃除をしたい…。
シェルファインは、皆さまのそうした声から誕生しました。
浴室正面への取り付けを想定して、左右が反転した2パターンをご用意。
鮮やかな4色の製品は、単体販売も可能ですが、メーカーの床材(あんからプラス)、壁材(鏡面アルパレージ)と組み合わせると、統一感のある空間を生み出します。

ダークブラウン 規格寸法(mm)144×600×1200 梱包内容本体×1、鏡×1、樹脂下地材×2、ビス・ビスキャップセット×1、施工説明書、取扱説明書 位置棚:右
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※別途、シリコンシーリング剤が必要になりますので、ご準備ください。シリコンシーリングはクリア色をお勧めします。
※使用場所は浴室の壁面としてください。
※浴室が50℃以上となるようなサウナ風呂などへの使用は避けてください。
※屋外では使用しないでください。
※直射日光が当たる場所へは設置しないでください。
※在来浴室の場合の適用下地は、タイル又はタイルの上にメーカー商品のアルパレージが貼ってあるものとしてください。
※ユニットバスの場合の適用下地は、塩ビ鋼板又は塩ビ鋼板にせっこうボードが裏打ちされたものなど壁に十分な強度があるものとしてください。ユニットバスの壁に発泡断熱材が裏打ちされているものへの施工はできません。
※湿気を帯びた下地には施工しないでください。
※ユニットバスの壁厚が0.5mm以上6mm未満の場合は、インプルナットを使用し、ユニットバスの裏側に40mm以上の空間が必要になります。
※ユニットバスの壁厚が6mm以上〜30mm以下の場合は、メカバスナットを使用し、ユニットバスの裏側に40mm以上の空間が必要になります。
※本体を取り付ける際は、電動工具を使用しないでください。製品が割れるおそれがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする