画像準備中

グリップナットG3(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード44812476 品番M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ねじの呼びM10 表面処理生地 ねじピッチ1.5 材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 取付部めねじ 取付長(mm)8 材質(取付部)BSBM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする