樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼称GS-38 注文コード44812524 品番GS4W18
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は呼称など30種類から選べます 他の種類を見る

裏打ち合板を樹脂化した耐水性・耐久性に優れた樹脂製開口枠。
L寸カットはもちろん幅切加工も容易に出来ます。
アルミ開口枠に発生した結露水をクロスやボードに伝えません。
現場での塗装仕上げが不要なので、工期短縮できます。
可視面の保護フィルムが施工時の汚れ・すり傷を防ぎます。
高級感のある光沢仕上げです。

材質EPVC 長さ(mm)1800 幅(mm)38 ホワイト 種類横枠 呼称GS-38
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※縦枠と横枠の取り合いの隙間が気になる場合はコーキング処理をしてください。
※跨ぎ段差があり、4方枠として使用する場合は間口の広さに応じてご対応ください。間口800mm以内:3方枠セット×1より上枠1800mmを切断し、上枠・下枠として使用。間口801〜1800mm:3方枠セット×1、上枠×1をご発注ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする