M8 スーパースリットナット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 メートル並目 ピッチ1.25 呼びM8 1箱(600個) 44812616

スーパースリットナット(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(600個) 注文コード44812616 品番M8
販売価格(税込) ¥62,040
販売価格(税別)
56,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質 ねじピッチ1.25 寸法H(mm)6.5 表面処理生地 寸法T(mm)15 寸法M(mm)13 ねじの呼びM8 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする