大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
スーパースリットナット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
44812625
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
8
表面処理
生地
寸法T(mm)
19.6
寸法M(mm)
17
ねじの呼び
M10
ねじ山種類
メートル並目