M12 スーパースリットナット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 メートル並目 44812634

スーパースリットナット(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード44812634 品番M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質 ねじピッチ1.75 寸法H(mm)10 表面処理生地 寸法T(mm)21.9 寸法M(mm)19 ねじの呼びM12 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする