M16 スーパースリットナット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 メートル並目 44812643

スーパースリットナット(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード44812643 品番M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質 ねじピッチ2 寸法H(mm)13 表面処理生地 寸法T(mm)27.7 寸法M(mm)24 ねじの呼びM16 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする